Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Evier Eurostyle Cosmopolitan Chromé GROHE 31482003
Bec haut Monotrou sur plage GROHE Long-Life Shine Chrome éclatant et durable GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal
Eurostyle cosmopolitan
Gamme
Multiple de vente
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
avec commutation
embout du robinet
niveau d'économie d'eau
couleur d'accent
type de purge
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
avec chauffe-eau
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
poignée incluse
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition évacuation
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
classe acoustique selon DIN-52 218
dimension de raccordement alimentation
mécanisme de fermeture
nombre de poignées
thermostatique
avec fonction économie d'eau chaude
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
Traitement de surface
Type de pose